画像準備中

ハイトルク SCS13A電動ボール弁フランジ・一般用・AC200V・10K

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86823003 品番 3UM2F1B2
参考基準価格(税別)¥847,000 販売価格(税込) ¥582,780
販売価格(税別)
529,800
呼び径(A)125 呼び径(B)5 形状ストレート 質量(kg)75.0 材質(本体)SCS13A 接続方式フランジ 材質(シート)FTシート 口径フルボア 材質(弁箱)SCS13A 呼び圧力10K バルブ種類電動ボールバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする