画像準備中

ハイトルク SCS14A電動ボール弁フランジ・一般用・AC200V・10K

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86823222 品番 4UM2F1B2
参考基準価格(税別)¥394,000 販売価格(税込) ¥296,780
販売価格(税別)
269,800
呼び径(A)80 呼び径(B)3 形状ストレート 質量(kg)27.0 材質(本体)SCS14A 接続方式フランジ 材質(シート)FTシート 口径フルボア 材質(弁箱)SCS14A 呼び圧力10K バルブ種類電動ボールバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする