桑名金属工業
桑名金属工業の バルブ
桑名金属工業の 電磁弁・電動弁
SCS13A HZ複作動自動ボール弁 F型10K・フルボア
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
86823423
品番
CL BU10F1BM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥59,000
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
種類
自動ボールバルブ
形状
ストレート
材質(弁箱)
SCS14A
接続方式
フランジ
呼び径(A)
15
呼び径(B)
1/2
呼び圧力
10K
口径
フルボア
材質(シート)
FTシート
質量(kg)
6.5
商品豆知識
配管工事を支える補助部材
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
86823423
CL BU10F1BM
68941197
CA BU10F1BM
SCS13A TA3H 複作動自動ボール弁 F型10K・フルボア
桑名金属工業
1台
¥
57,980
税込
¥
63,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)