画像準備中

SCS13A HZ複作動自動ボール弁 F型10K・フルボア

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード86823475 品番CL BU10F1BM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥118,000
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る
種類自動ボールバルブ 形状ストレート 材質(弁箱)SCS14A 接続方式フランジ 呼び径(A)50 呼び径(B)2 呼び圧力10K 口径フルボア 材質(シート)FTシート 質量(kg)16.6

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
86823475 CL BU10F1BM 68941242 CA BU10F1BM 画像準備中 SCS13A TA3H 複作動自動ボール弁 F型10K・フルボア 桑名金属工業 1台 119,800 税込131,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする