画像準備中

SCS13A H複作動自動ボール弁 F型10K・フルボア

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86824211 品番 CK BU10F1B
参考基準価格(税別)¥85,000 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
呼び径(A)15 呼び径(B)1/2 形状ストレート 質量(kg)7.6 材質(本体)SCS13A 接続方式フランジ 材質(シート)FTシート 口径フルボア 材質(弁箱)SCS13A 呼び圧力10K バルブ種類自動ボールバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする