画像準備中

SCS13A H複作動自動ボール弁 F型10K・フルボア

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86824263 品番 CK BU10F1B
参考基準価格(税別)¥168,000 販売価格(税込) ¥108,878
販売価格(税別)
98,980
呼び径(A)50 呼び径(B)2 形状ストレート 質量(kg)19.1 材質(本体)SCS13A 接続方式フランジ 材質(シート)FTシート 口径フルボア 材質(弁箱)SCS13A 呼び圧力10K バルブ種類自動ボールバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする