桑名金属工業
桑名金属工業の バルブ
桑名金属工業の 電磁弁・電動弁
FCD H複作動自動ボール弁 ネジ込10K・レデュースボア
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86824473
品番
CK BM10S2B
参考基準価格(税別)
¥86,100
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
25
呼び径(B)
1
形状
ストレート
質量(kg)
7.3
材質(本体)
ダクタイルFCD
接続方式
ねじ込み
材質(シート)
FTシート
口径
レデューストボア
材質(弁箱)
FCD-S
呼び圧力
10K
バルブ種類
自動ボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材