桑名金属工業
桑名金属工業の バルブ
桑名金属工業の 電磁弁・電動弁
FCD H複作動自動ボール弁 F型10K・フルボア
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(A)
20
呼び径(B)
3/4
注文コード
86824647
品番
CK BM10F0L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥65,400
この商品は
呼び径
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径(A)
20
呼び径(B)
3/4
形状
ストレート
質量(kg)
8.0
種類
自動ボールバルブ
接続方式
フランジ
材質(シート)
PTFE
口径
フルボア
材質(弁箱)
FCD-S
呼び圧力
10K
商品豆知識
配管工事を支える補助部材