FCD H単作動自動ボール弁 F型10K・フルボア

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード86825243品番CKS-BM10F0L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥81,000
呼び径(A)20呼び径(B)3/4種類自動ボールバルブ形状ストレート材質(弁箱)FCD-S接続方式フランジ呼び圧力10K口径フルボア材質(シート)PTFE質量(kg)11.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする