桑名金属工業
FCD H単作動自動ボール弁 F型10K・フルボア
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
86825331
品番
CKS-BM10F0L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥509,000
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径(A)
150
呼び径(B)
6
種類
自動ボールバルブ
形状
ストレート
材質(弁箱)
FCD-S
接続方式
フランジ
呼び圧力
10K
口径
フルボア
材質(シート)
PTFE
質量(kg)
165.0
商品豆知識
配管工事を支える補助部材