WF-5BPJB ワンタッチコネクター JAPPY 86826555

WF-5BPJB ワンタッチコネクター JAPPY 86826555
WF-5BPJB ワンタッチコネクター JAPPY 86826555
WF-5BPJB ワンタッチコネクター JAPPY 86826555

ワンタッチコネクター

(13件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(5個)
差込み線数(本)5
内容量1箱(5個)注文コード86826555品番WF-5BPJB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥725
販売価格(税別)
659
材質
導電部/電気銅スズメッキ
操作レバー/耐熱性66ナイロン(ガラス入り)
本体/グレー
レバー/オレンジ
適合電線
【特定電気用品】
単線(銅)Φ1.6・Φ2.0mm
【一般用途】
単線(銅)/Φ0.65~Φ2.0
IV7本より線/0.08~2.5(3.5※)mm2
より線/0.08~4.0※mm2
※電線の種類、使用条件等により使用できない場合があります。
種類差込形電線コネクタ差込み線数(本)5定格電圧(V)300/400定格電流(A)20/32引出し線長さ(mm)10外形寸法(mm)26.6×20.5×14.5材質(スプリング)ステンレス鋼材質(ハウジング)耐熱性66ナイロン適合規格特定電気用品適合マーク(PSE)、認定検査機関名(JET)、RoHS対応品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86826546
2024-02-13
用途: 簡易用コンセントへの入線VVFコード分岐用に
オール・パワフルサービス業

簡易用コンセントへの入線VVFコード分岐用に
圧着が面倒なのでウゴのこのタイプは便利
よくよく考えたら二口で良かった
安全のために固定後テープ巻きしてます。

対象商品 : 86826537
2024-03-02
用途: データロガーとセンサーケーブルの接続
教育・研究機関

ケーブルの被覆をはいで、挿すだけなので、とにかくシンプルで使いやすい。

対象商品 : 86826546
2023-05-28
用途: 増設用
製造業

コンセントの増設ようで、購入しました、配線が簡単に出来ました。

対象商品 : 86826546
2019-09-10
用途: 車のメンテナンス
製造業

電源の分岐に使用しました。
簡単に使え作業時間の短縮になりました。

対象商品 : 86826537
2019-07-29
用途: 壁付照明器具の配線
不動産業

単線と、より線の接続に使用しました。ハンダ付けも不要で、お手軽に結線可能でした。

対象商品 : 86826555
2017-09-16
用途: 蛍光灯LED化

LED化にするために 蛍光灯内の配線が0,9mmの配線なので、一般的な配線コネクターは、1,6ミリ・2,0ミリ用ですが、この商品は細い単線から、より線までつなげれるので便利です、単線剥いて、刺して、ワンタッチです。2灯用40形蛍光灯1台の作業5分程度です。
作業効率抜群です、

対象商品 : 86826546
2017-05-02
用途: 機器内での結線
テイ シークェンス建設業・工事業

防水が必要で無い電線同士を繋ぐところで使用しています。
 何かあったときに取り外すことも出来、取り替える毎に電線が短くなることも無いのでありがたいものです。
 ただ新商品の透明の物の方が小さいとの事で次回はそれを購入してみようと考えています。

対象商品 : 86826546
2016-08-23
用途: 電線の取り外しが頻繁な連結部にぴったり。

非常作業効率が良くて安全です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

差込みコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする