MC-4-15 メカロック MCタイプ アイセル 86829635

MC-4-15 メカロック MCタイプ アイセル 86829635
MC-4-15 メカロック MCタイプ アイセル 86829635

メカロック MCタイプ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
適合軸径(Φmm)4
4
4.5
5
6
8
10
11
12
14
15
16
17
18
19
20
22
24
25
28
30
32
35
外径D(Φmm)15
15
16
17
19
21
22
24
26
28
29
30
31
32
37
39
41
42
45
50
53
56
外径A(Φmm)17.5
17.5
19
20
22
24
25
27
29
31
32
33
34
35
40
42
45
46
49
55
58
62
内容量1個注文コード86829635品番MC-4-15
参考基準価格(税別)¥5,200販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

軸径Φ4~Φ35まで22型式を標準化
アルミタイミングプーリ専用(スチールも使用可)
ボルト本数が少なく着脱時間短縮
背面にインローを設け、ベアリング押えを兼用
面圧が低いので中空軸にも最適

材質
【内輪、外輪】高力アルミ合金
【六角穴付きボルト】SCM 435
表面処理
【内輪、外輪】アルマイト
【六角穴付きボルト】黒色酸化被膜
外径A(Φmm)17.5寸法A2(Φmm)6.5外径D(Φmm)15寸法D2(Φmm)4寸法HD(mm)【アルミ合金ハブ】最小/19寸法HL(mm)9寸法L2(mm)13寸法L3(mm)9寸法L4(mm)6.5P.C.D(mm)10.1寸法d2(Φmm)15全長L(mm)15.5質量(g)6種類締結具適合軸径(Φmm)4ボルト数2慣性モーメント(kg・m2)1.99×10-7最大許容トルク(N・m)2許容スラスト(N)1×103ハブ側面圧(MPa)37軸側面圧(MPa)151ボルト締付トルク(N・m)0.9ボルト寸法M2.5×12RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

メカロックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/219_1/
2022-08-05

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする