材質【内輪、外輪】高力アルミ合金
【六角穴付きボルト】SCM 435
表面処理【内輪、外輪】アルマイト
【六角穴付きボルト】黒色酸化被膜
外径A(Φmm)24寸法A2(Φmm)13外径D(Φmm)21寸法D2(Φmm)10寸法HD(mm)【アルミ合金ハブ】最小/29寸法HL(mm)10寸法L2(mm)15寸法L3(mm)10寸法L4(mm)7.5P.C.D(mm)16.1寸法d2(Φmm)21全長L(mm)17.5質量(g)12種類締結具適合軸径(Φmm)10ボルト数4慣性モーメント(kg・m2)8.52×10-7最大許容トルク(N・m)8許容スラスト(N)1.63×103ハブ側面圧(MPa)46軸側面圧(MPa)104ボルト締付トルク(N・m)0.9ボルト寸法M2.5×14RoHS指令(10物質対応)対応