MC-16-29 メカロック MCタイプ アイセル 86829732

MC-16-29 メカロック MCタイプ アイセル 86829732
MC-16-29 メカロック MCタイプ アイセル 86829732

メカロック MCタイプ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
適合軸径(Φmm)16
16
4
4.5
5
6
8
10
11
12
14
15
17
18
19
20
22
24
25
28
30
32
35
外径D(Φmm)29
29
15
16
17
19
21
22
24
26
28
30
31
32
37
39
41
42
45
50
53
56
外径A(Φmm)32
32
17.5
19
20
22
24
25
27
29
31
33
34
35
40
42
45
46
49
55
58
62
内容量1個注文コード86829732品番MC-16-29
参考基準価格(税別)¥6,400販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

軸径Φ4~Φ35まで22型式を標準化
アルミタイミングプーリ専用(スチールも使用可)
ボルト本数が少なく着脱時間短縮
背面にインローを設け、ベアリング押えを兼用
面圧が低いので中空軸にも最適

材質
【内輪、外輪】高力アルミ合金
【六角穴付きボルト】SCM 435
表面処理
【内輪、外輪】アルマイト
【六角穴付きボルト】黒色酸化被膜
外径A(Φmm)32寸法A2(Φmm)19.5外径D(Φmm)29寸法D2(Φmm)16寸法HD(mm)【アルミ合金ハブ】最小/41寸法HL(mm)13寸法L2(mm)20寸法L3(mm)13寸法L4(mm)9.5P.C.D(mm)23.2寸法d2(Φmm)29全長L(mm)23質量(g)25種類締結具適合軸径(Φmm)16ボルト数4慣性モーメント(kg・m2)3.50×10-6最大許容トルク(N・m)26許容スラスト(N)3.34×103ハブ側面圧(MPa)37軸側面圧(MPa)74ボルト締付トルク(N・m)1.5ボルト寸法M3×18RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

メカロックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/219_1/
2022-08-05

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする