MC-20-37 メカロック MCタイプ アイセル 86829775

MC-20-37 メカロック MCタイプ アイセル 86829775
MC-20-37 メカロック MCタイプ アイセル 86829775

メカロック MCタイプ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
適合軸径(Φmm)20
20
4
4.5
5
6
8
10
11
12
14
15
16
17
18
19
22
24
25
28
30
32
35
外径D(Φmm)37
37
15
16
17
19
21
22
24
26
28
29
30
31
32
39
41
42
45
50
53
56
外径A(Φmm)40
40
17.5
19
20
22
24
25
27
29
31
32
33
34
35
42
45
46
49
55
58
62
内容量1個注文コード86829775品番MC-20-37
参考基準価格(税別)¥6,900販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

軸径Φ4~Φ35まで22型式を標準化
アルミタイミングプーリ専用(スチールも使用可)
ボルト本数が少なく着脱時間短縮
背面にインローを設け、ベアリング押えを兼用
面圧が低いので中空軸にも最適

材質
【内輪、外輪】高力アルミ合金
【六角穴付きボルト】SCM 435
表面処理
【内輪、外輪】アルマイト
【六角穴付きボルト】黒色酸化被膜
外径A(Φmm)40寸法A2(Φmm)24外径D(Φmm)37寸法D2(Φmm)20寸法HD(mm)【アルミ合金ハブ】最小/54寸法HL(mm)16寸法L2(mm)24寸法L3(mm)16寸法L4(mm)12P.C.D(mm)29.4寸法d2(Φmm)37全長L(mm)28質量(g)47種類締結具適合軸径(Φmm)20ボルト数4慣性モーメント(kg・m2)1.06×10-5最大許容トルク(N・m)54許容スラスト(N)5.47×103ハブ側面圧(MPa)46軸側面圧(MPa)92ボルト締付トルク(N・m)3.5ボルト寸法M4×20RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

メカロックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/219_1/
2022-08-05

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする