材質【内輪、外輪】高力アルミ合金
【六角穴付きボルト】SCM 435
表面処理【内輪、外輪】アルマイト
【六角穴付きボルト】黒色酸化被膜
外径A(Φmm)49寸法A2(Φmm)32外径D(Φmm)45寸法D2(Φmm)28寸法HD(mm)【アルミ合金ハブ】最小/72寸法HL(mm)19寸法L2(mm)28寸法L3(mm)19寸法L4(mm)13.5P.C.D(mm)37.3寸法d2(Φmm)45全長L(mm)32質量(g)73種類締結具適合軸径(Φmm)28ボルト数7慣性モーメント(kg・m2)2.65×10-5最大許容トルク(N・m)125許容スラスト(N)8.91×103ハブ側面圧(MPa)57軸側面圧(MPa)101ボルト締付トルク(N・m)3.5ボルト寸法M4×22RoHS指令(10物質対応)対応