MC-35-56 メカロック MCタイプ アイセル 86829845

MC-35-56 メカロック MCタイプ アイセル 86829845
MC-35-56 メカロック MCタイプ アイセル 86829845

メカロック MCタイプ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
適合軸径(Φmm)35
35
4
4.5
5
6
8
10
11
12
14
15
16
17
18
19
20
22
24
25
28
30
32
外径D(Φmm)56
56
15
16
17
19
21
22
24
26
28
29
30
31
32
37
39
41
42
45
50
53
外径A(Φmm)62
62
17.5
19
20
22
24
25
27
29
31
32
33
34
35
40
42
45
46
49
55
58
内容量1個注文コード86829845品番MC-35-56
参考基準価格(税別)¥8,500販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698

軸径Φ4~Φ35まで22型式を標準化
アルミタイミングプーリ専用(スチールも使用可)
ボルト本数が少なく着脱時間短縮
背面にインローを設け、ベアリング押えを兼用
面圧が低いので中空軸にも最適

材質
【内輪、外輪】高力アルミ合金
【六角穴付きボルト】SCM 435
表面処理
【内輪、外輪】アルマイト
【六角穴付きボルト】黒色酸化被膜
外径A(Φmm)62寸法A2(Φmm)40外径D(Φmm)56寸法D2(Φmm)35寸法HD(mm)【アルミ合金ハブ】最小/85寸法HL(mm)22.5寸法L2(mm)33寸法L3(mm)22.5寸法L4(mm)16P.C.D(mm)46.4寸法d2(Φmm)56全長L(mm)38質量(g)134種類締結具適合軸径(Φmm)35ボルト数6慣性モーメント(kg・m2)7.61×10-5最大許容トルク(N・m)230許容スラスト(N)13.13×103ハブ側面圧(MPa)54軸側面圧(MPa)92ボルト締付トルク(N・m)7ボルト寸法M5×28RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

メカロックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/219_1/
2022-08-05

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする