アイセル
アイセルの 伝導部品
アイセルの カップリング
アイセルの カップリング締結具
メカロック MKTタイプ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86829985
品番
MKT-50-80
参考基準価格(税別)
¥18,300
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
軸径Φ20〜Φ50まで14型式を標準化
防錆仕様
締め付けトルクの安定化処理
作業性の向上
着脱が容易
複数の使用が可能
材質
【内輪、外輪、サイドリング】S45C相当
【六角穴付きボルト】SCM435
表面処理
【内輪、外輪、サイドリング】無電解ニッケルメッキ
【六角穴付きボルト】低摩擦コーティング
外径D(Φmm)
80
寸法D2(Φmm)
50
寸法HL(mm)
34/メカロック1個使用時、67/メカロック2個使用時
寸法L2(mm)
24
寸法L3(mm)
21
P.C.D(mm)
65
寸法d2(Φmm)
80
寸法d3(Φmm)
50
全長L(mm)
32
質量(g)
610
種類
締結具
適合軸径(Φmm)
50
ボルト数
12
慣性モーメント(kg・m
2
)
6.69×10
-4
最大許容トルク(N・m)
1860
許容スラスト(N)
74.1×10
3
ハブ側面圧(MPa)
117
軸側面圧(MPa)
187
ボルト締付トルク(N・m)
29.4
ボルト寸法
M8×22
RoHS指令(10物質対応)
対応