※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MSR-8-15 メカロック MSRタイプ アイセル 86830274 MSR-8-15 メカロック MSRタイプ アイセル 86830274 MSR-8-15 メカロック MSRタイプ アイセル 86830274

メカロック MSRタイプ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86830274 品番 MSR-8-15
参考基準価格(税別)¥14,900 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

軸径Φ5〜Φ50まで26型式を標準化
ハブ外径を小さくできる
センタリング機能あり
勾配角度を緩く設計する事でセルフロック効果あり
ハブ内径を貫通加工で使用可
全長の短いハブでも採用可
組み付け時間短縮

材質
【内輪、外輪】SUS304
【六角穴付きボルト】SUSXM7
外径A(Φmm)28 外径D(Φmm)15 寸法D2(Φmm)8 寸法HL(mm)14 寸法L2(mm)23 寸法L3(mm)12 P.C.D(mm)19.5 寸法d2(Φmm)15 寸法d3(Φmm)8 全長L(mm)27 質量(g)61 種類締結具 適合軸径(Φmm)8 ボルト数4 慣性モーメント(kg・m2)5.61×10-6 最大許容トルク(N・m)8 許容スラスト(N)1.92×103 ハブ側面圧(MPa)37 軸側面圧(MPa)55 ボルト締付トルク(N・m)2.7 ボルト寸法M4×10 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

メカロックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/219_1/
2022-08-05

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする