メカロック MSRタイプ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86830292 品番 MSR-11-18
参考基準価格(税別)¥16,500 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898

軸径Φ5〜Φ50まで26型式を標準化
ハブ外径を小さくできる
センタリング機能あり
勾配角度を緩く設計する事でセルフロック効果あり
ハブ内径を貫通加工で使用可
全長の短いハブでも採用可
組み付け時間短縮

材質
【内輪、外輪】SUS304
【六角穴付きボルト】SUSXM7
外径A(Φmm)31.5 外径D(Φmm)18 寸法D2(Φmm)11 寸法HL(mm)14 寸法L2(mm)23 寸法L3(mm)12 P.C.D(mm)22.5 寸法d2(Φmm)18 寸法d3(Φmm)11 全長L(mm)27 質量(g)75 種類締結具 適合軸径(Φmm)11 ボルト数5 慣性モーメント(kg・m2)9.07×10-6 最大許容トルク(N・m)16 許容スラスト(N)2.75×103 ハブ側面圧(MPa)43 軸側面圧(MPa)56 ボルト締付トルク(N・m)2.7 ボルト寸法M4×10 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

メカロックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/219_1/
2022-08-05

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする