材質【内輪、外輪】SUS304
【六角穴付きボルト】SUSXM7
外径A(Φmm)67外径D(Φmm)47寸法D2(Φmm)35寸法HL(mm)24寸法L2(mm)38寸法L3(mm)22P.C.D(mm)54寸法d2(Φmm)47寸法d3(Φmm)35全長L(mm)44質量(g)484種類締結具適合軸径(Φmm)35ボルト数8慣性モーメント(kg・m2)3.08×10-4最大許容トルク(N・m)262許容スラスト(N)14.9×103ハブ側面圧(MPa)45軸側面圧(MPa)47ボルト締付トルク(N・m)9.6ボルト寸法M6×14RoHS指令(10物質対応)対応