アイセル
アイセルの 伝導部品
アイセルの カップリング
アイセルの カップリング関連商品
カップリング Nタイプ無電解ニッケルメッキ仕様
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86830877
品番
N-18-18-K
参考基準価格(税別)
¥8,300
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
外径D(Φmm)
30
寸法D2(Φmm)
27
寸法L2(mm)
43
寸法L3(mm)
12
寸法L4(mm)
12.5
全長L(mm)
45
質量(g)
130
種類
カプラ
表面処理
【ボディ、ナット】無電解ニッケルメッキ
適合軸径(Φmm)
18
慣性モーメント(kg・m
2
)
2.48×10
-5
材質(ボディ)
S45C相当
材質(ナット)
S45C相当
最大許容トルク(N・m)
48
許容スラスト(N)
2750
ボルト締付トルク(N・m)
58.8
RoHS指令(10物質対応)
対応