アイセル
アイセルの 伝導部品
アイセルの カップリング
アイセルの カップリング関連商品
カップリング Nタイプ無電解ニッケルメッキ仕様
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86830913
品番
N-24-24-K
参考基準価格(税別)
¥8,600
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
外径D(Φmm)
38.5
寸法D2(Φmm)
35
寸法L2(mm)
52
寸法L3(mm)
14
寸法L4(mm)
16
全長L(mm)
54
質量(g)
230
種類
カプラ
表面処理
【ボディ、ナット】無電解ニッケルメッキ
適合軸径(Φmm)
24
慣性モーメント(kg・m
2
)
7.25×10
-5
材質(ボディ)
S45C相当
材質(ナット)
S45C相当
最大許容トルク(N・m)
86.1
許容スラスト(N)
4250
ボルト締付トルク(N・m)
83.3
RoHS指令(10物質対応)
対応