MEISTER KOBO
MEISTER KOBOの マジックディスク・サンディングペーパー
MEISTER KOBOの ディスクペーパー・サンダー用ペーパー
MRS-1250用替えペーパー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(5枚)
注文コード
86831096
品番
820754
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
粒度
120
仕様
穴アキ
適合本体
MRS-1250
砥材
AA
外径(Φmm)
125