ウイニングボアー
ウイニングボアーの タップ・ダイス
ウイニングボアーの タップ
ウイニングボアーの スパイラルタップ
六角軸スパイラルタップ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
86843943
品番
SPT-10
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
スパイラル溝により切屑を上方向に排出されます。
耐摩耗に優れるHSS鋼の使用。
ネジ山の形成、潰れたネジ山修正作業に。
呼び寸法
M10×1.5
ねじ長さ(mm)
-
シャンク径(mm)
6.35
材質
ハイス_HSS
表面処理
ノンコーティング
適合機種
正逆回転付きドリルドライバー、インパクトドライバー、インパクトドライバー
全長(mm)
-
被削材
鉄、アルミ、真鍮
下穴径(Φmm)
(推奨)8.5
突き出しセンタ有無
-
注意
※硬質物には使用しないで下さい。
正逆回転以外の電動工具には使用できません。
必ず切削油を使用してください。