未来工業
未来工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
未来工業の ボックス/カバー
未来工業の ボックス
露出用丸形ボックス(平蓋) 1方出〜4方出
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
86859263
品番
PVM16-2LM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥410
この商品は
25
種類から選べます
他の種類を見る
色
ミルキーホワイト
種類
2方出(L)
寸法H(mm)
38
寸法D1(Φmm)
26
寸法D2(Φmm)
87
寸法l(mm)
30
適合管
VE16
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
86859263
PVM16-2LM
49523836
PVM16-2LM
露出用丸形ボックス( 平蓋)
未来工業
1個
¥
339
税込
¥
373
注文コードが変更になりました