※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パイプフード(鐘型) ミライガード316(重塩害・塩害地域用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86867234 品番 PYK-SC100AKN
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
材質ステンレス製 付属品ボディーと同色ビス付 ブラック(ツヤなし) 寸法L(mm)146 寸法H(mm)87 寸法D(Φmm)97 寸法B(mm)140 寸法l(mm)27 寸法b(mm)157 寸法h(mm)43 適合ダクト内径:Φ100
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする