未来工業
未来工業の 空調/換気関連部品
未来工業の 換気扇部材
未来工業の 換気扇用カバー・フード
パイプフード
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
適合ダクト
内径:Φ100
注文コード
86868555
品番
PYF-100J
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥960
この商品は
適合ダクト
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
材質
自己消火性樹脂製
色
ベージュ
適合ダクト
内径:Φ100
仕様
防水パッキン付
種類
蓋付
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
86868555
PYF-100J
49555144
PYF-100J
パイプフード
未来工業
1個
¥
859
税込
¥
945
注文コードが変更になりました