防水換気スリーブ

(16件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合パイプフード:接続部Φ150アルミフリーダクト:AFD-150換気パイプ:PYP-150J・150J4 注文コード86869587 品番PYSB-150S
参考基準価格(税別)¥2,370 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は適合など4種類から選べます 他の種類を見る

外壁の内側に、防水シートを貼る場合に使用します。
壁厚に合わせてスリーブがカット、調整できる溝付です。

適合
パイプフード:接続部Φ150
アルミフリーダクト:AFD-150
換気パイプ:PYP-150J・150J4
規格
壁厚:160mm迄
壁板厚:30mm以上(外壁)
壁穴寸法:Φ165mm貫通穴
材質樹脂製(ベージュ色)
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:56

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-30
用途:
100o換気扇の壁貫通
サービス業

うー、個人的には微妙です。使った後では特に必要無かったか?というのが本音かな。塩ビパイプで要を足した感があります。使ってみないとわからないので使ってみました。重宝している現場もあるかもしれません?

対象商品:
86869571
2025-10-01
用途:
換気フード
電気・ガス・熱供給・水道業

防水処理が格段にやり易くなります 凄く使いやすいです

対象商品:
86869571
2025-02-16
用途:
換気扇スリーブ

製品本体も軽量で必要な長さでカットできて取付作業が簡単

対象商品:
86869571
2023-01-04
用途:
ユニットバス、トイレ換気扇で使用している。
有限会社ヤマエ電設 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

取付位置が決まればビス4本、取付完了するので簡単で作業しやすい、ボード開口、サイディング開口する手間も無いので、ダクト接続で施工完了、作業短縮出来る。

対象商品:
86869571
2022-01-26
用途:
新築住宅時
片原建設製材所 様 (建設業・工事業)

防水性に優れてて

早く送ってもらえて嬉しいです。

これからもよろしくお願い申し上げます。

1人が参考にしています
対象商品:
86869571
2020-09-09
用途:
0.4mmほどのガルバリウム鋼板へ取付。
製造業

自作バイクハウスの壁面に穴をあけて、排気用に取付。長い分には切ってしまえるので、コスト的にも十分でした。

3人が参考にしています
対象商品:
86869571
2020-10-17
用途:
24換気工事の外部壁だし時
アチーブ合同会社 様 (建設業・工事業)

外壁工事前に外部下地に固定。四方を防水テープ塞ぐだけです。ガタつきもなく管内をビス止めしないため空気も漏れません。

対象商品:
86869571
2020-09-22
用途:
換気ガラリ用に
株式会社水上建設 様 (建設業・工事業)

切り込みがあり
使用しやすかった。
雨仕舞いも良さそうです

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管副部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする