未来工業
未来工業の 空調/換気関連部品
未来工業の エアコン部材
未来工業の 配管副部材
防水換気スリーブ(延長ソケット付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
86869623
品番
PYSB-100-ES
参考基準価格(税別)
¥1,960
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
規格
壁厚:240mm迄
壁板厚:12〜50mm迄(外壁)
壁穴寸法:Φ110mm貫通穴
付属品
PYSB-100×1、延長ソケット×1
材質
樹脂製(ベージュ色)
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください