画像準備中

取付自在板 自己消火性樹脂製

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード86871513 品番BFO-5042DG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,140
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
付属品丸木ねじ付 ダークグレー 種類タテ長 寸法H(mm)30 寸法L1(mm)500 寸法L2(mm)420 寸法B2(mm)360 寸法B1(mm)420
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
86871513 BFO-5042DG 49544014 BFO-5042DG 取付自在板自己消火性樹脂製 未来工業 取付自在板自己消火性樹脂製 未来工業 1個 3,998 税込4,398 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする