未来工業
未来工業の 電源(制御機器)
未来工業の 遮断
未来工業の 分電盤
取付自在板 自己消火性樹脂製
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
86871522
品番
BFO-5042G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥4,140
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
丸木ねじ付
色
グレー
種類
タテ長
寸法H(mm)
30
寸法L1(mm)
500
寸法L2(mm)
420
寸法B2(mm)
360
寸法B1(mm)
420
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
86871522
BFO-5042G
49544023
BFO-5042G
取付自在板自己消火性樹脂製
未来工業
1個
¥
3,998
税込
¥
4,398
注文コードが変更になりました