画像準備中

二ツ穴端子(NTT形)

商品レビューを投稿する
34日以内出荷返品不可 34日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(200個) 注文コード86891585 品番14-D-6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
寸法d2(Φmm)6.4 幅(mm)15 全長(mm)48 種類裸圧着端子 端子形状板形 寸法A(mm)16 寸法F(mm)14.5 寸法D(Φmm)9 寸法E(mm)10.5 電線抱合範囲AWG(#)6 電線抱合範囲(単線)(mm)3.65〜4.62 寸法T(mm)1.5 寸法d1(Φmm)5.8 寸法K(mm)7 適合工具手動:-、空気圧式:YA-4 YA-5 YAT-4A YAD-4A、油圧式:YPT-60N YPT-150-1 BCT-0514 BCT-860N BCT-8150 (本体)YF-1 E-4 (ヘッド)YET-60-1 YET-150-1 電線抱合範囲(撚線)(mm2)10.52〜16.78 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする