V溝マイクロメータ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 校正証明書- 測定範囲(mm)115〜130 RoHS指令(10物質対応)対応 注文コード86896704 品番VM3-130
参考基準価格(税別)¥116,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
この商品は校正証明書・測定範囲・RoHS指令など45種類から選べます 他の種類を見る

奇数溝のタップリーマの外径測定用です。
スピンドル測定面は超硬合金チップ付
定圧装置付

測定範囲(mm)115〜130 最小表示量(mm)0.01 アンビル角度(°)60 付属品V溝マイクロメータ用基準棒、スパナ(No.20087)1個 種別スピンドル測定面超硬合金チップ付き 備考アンビル溝なし シリーズ114 平面度(μm)0.6 最大許容誤差(μm)JMPE:±9 RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番114-109 校正証明書-
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「特殊用途マイクロメータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする