※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BSC-30HX コンパレータスタンド Mitutoyo(ミツトヨ) 86901446 BSC-30HX コンパレータスタンド Mitutoyo(ミツトヨ) 86901446

コンパレータスタンド

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 校正証明書- 測定台平面、溝入測定台(□150mm) 注文コード86901446 品番BSC-30HX
参考基準価格(税別)¥133,000 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800
この商品は校正証明書・測定台など6種類から選べます 他の種類を見る

堅牢な鋳物ベースに焼入鋼の測定台を使用しています。しかも平面度は2.3μm以下を保証していますので、精密な測定ができます。
焼入鋼測定台は測定中に測定物と密着し作業が中断される場合があります。このリンギング防止のために溝入測定台を採用しています。

付属品- 仕様●ブラケットは、検出器取付部とアーム部が一体構造となっていますので、剛性が一段と高まり平行出しも容易にできます。●測定台上面に対する取付穴の直角度:0.4/100 mm以下 シリーズ215 取付穴(mm)Φ20、Φ9.53ブッシュ付、Φ8ブッシュ付 有効移動範囲(mm)0〜275 測定台平面、溝入測定台(□150mm) 微動機構(調整範囲)微動ねじ ミツトヨ品番215-505-10 校正証明書-
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする