3/22より値下げ!現場を応援

測定子

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ミツトヨ品番190653 注文コード86902864 品番190653
参考基準価格(税別)¥2,120 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別) 値下げ
1,798
この商品はミツトヨ品番など56種類から選べます 他の種類を見る
材質(ボール)スチール 寸法L(mm)- 寸法D(Φmm)0.7 適合513-424-10H(TI-133HX)、513-456-10H(TI-233HX)、513-466-10H(TI-433HX)、513-426-10H(TI-153HX)、513-478-10H(TI-133HRX)、513-486-10H(TI-333HX) タイプテストインジケータ用測定子 寸法l(mm)- 寸法L2(mm)18.7 平面度(μm)- 寸法d(Φmm)- 寸法SR(mm)- SΦD(mm)- RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番190653
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86902584
2020-02-29
用途:
治具等の測定
製造業

特に問題なく使用でき値段も手頃だとおもいます ワンサイズ長いものが使い勝手がよいかも

対象商品:
86906565
2018-10-16
用途:
測定
株式会社華陽テクノ・プラザ 様 (製造業)

急に必要となり早急に発送して頂いて助かりました。
測定も正しく出来て満足しております。

また、何か有りましたら、利用させて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする