画像準備中

ダイヤルゲージ ボール付測定子

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 ミツトヨ品番21AAA253 注文コード86906391 品番21AAA253
参考基準価格(税別)¥4,210 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198
この商品はミツトヨ品番・RoHS指令・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

標準的な測定子です。
替測定子のねじ部はすべてM2.5(P=0.45)×5mmです。
測定子を交換した場合は、使用中にゆるまないようにしっかり組込んでください(推奨締付トルク=50N・cm)
溝なし

ミツトヨ品番21AAA253 有効長(mm)30 先端ボール径(mm)3

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05707441
2023-04-19
用途:
ガラス製品の肉厚測定器に

製品へのアタックが弱くなり、打傷などが減りました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする