※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

21AAA340 測定子 Mitutoyo(ミツトヨ) 86906617 21AAA340 測定子 Mitutoyo(ミツトヨ) 86906617

測定子

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ミツトヨ品番21AAA340 注文コード86906617 品番21AAA340
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,510
この商品はミツトヨ品番など56種類から選べます 他の種類を見る
材質(ボール)焼入れ鋼 寸法L(mm)10 寸法D(Φmm)5 適合ダイヤルゲージ・デジマチックインジケータ全機種(防水タイプなど、一部機種を除く) 平面度(μm)5 ミツトヨ品番21AAA340
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
86906617 21AAA340 47907608 21AAB715 フラット測定子 Mitutoyo(ミツトヨ) フラット測定子 Mitutoyo(ミツトヨ) 1個 3,498 税込3,848 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:48

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86902584
2020-02-29
用途:
治具等の測定
製造業

特に問題なく使用でき値段も手頃だとおもいます ワンサイズ長いものが使い勝手がよいかも

対象商品:
86906565
2018-10-16
用途:
測定
株式会社華陽テクノ・プラザ 様 (製造業)

急に必要となり早急に発送して頂いて助かりました。
測定も正しく出来て満足しております。

また、何か有りましたら、利用させて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする