曜日別特売
21AAA352 測定子 Mitutoyo(ミツトヨ) 86906732

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

21AAA352 測定子 Mitutoyo(ミツトヨ) 86906732
21AAA352 測定子 Mitutoyo(ミツトヨ) 86906732

測定子

(2件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個ミツトヨ品番21AAA352適合ダイヤルゲージ・デジマチックインジケータ全機種(防水タイプなど、一部機種を除く)注文コード86906732品番21AAA352
参考基準価格(税別)¥5,080販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498
材質(ボール)超硬寸法L(mm)-寸法D(Φmm)-適合ダイヤルゲージ・デジマチックインジケータ全機種(防水タイプなど、一部機種を除く)タイプボールポイント測定子寸法l(mm)-寸法L2(mm)-平面度(μm)-寸法d(Φmm)5寸法SR(mm)-SΦD(mm)4ミツトヨ品番21AAA352
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86902584
2020-02-29
用途: 治具等の測定
製造業

特に問題なく使用でき値段も手頃だとおもいます ワンサイズ長いものが使い勝手がよいかも

対象商品 : 86906565
2018-10-16
用途: 測定
株式会社華陽テクノ・プラザ製造業

急に必要となり早急に発送して頂いて助かりました。
測定も正しく出来て満足しております。
また、何か有りましたら、利用させて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする