3/22より値下げ!現場を応援

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

21AZA320 測定子 Mitutoyo(ミツトヨ) 86906802 21AZA320 測定子 Mitutoyo(ミツトヨ) 86906802

測定子

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ミツトヨ品番21AZA320 RoHS指令(10物質対応)対応 適合2044S-60、2046S-60、2109S-60、2109S-70、2929S-60 注文コード86906802 品番21AZA320
参考基準価格(税別)¥1,050 販売価格(税込) ¥1,022
販売価格(税別) 値下げ
929
この商品はミツトヨ品番・RoHS指令・適合など56種類から選べます 他の種類を見る
材質(ボール)超硬 寸法L(mm)12.1 寸法D(Φmm)- 適合2044S-60、2046S-60、2109S-60、2109S-70、2929S-60 タイプ超硬ボール付き測定子 寸法l(mm)- 寸法L2(mm)- 平面度(μm)- 寸法d(Φmm)- 寸法SR(mm)- SΦD(mm)- RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番21AZA320
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:48

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86902584
2020-02-29
用途:
治具等の測定
製造業

特に問題なく使用でき値段も手頃だとおもいます ワンサイズ長いものが使い勝手がよいかも

対象商品:
86906565
2018-10-16
用途:
測定
株式会社華陽テクノ・プラザ 様 (製造業)

急に必要となり早急に発送して頂いて助かりました。
測定も正しく出来て満足しております。

また、何か有りましたら、利用させて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする