3/22より値下げ!現場を応援

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

21AZA321 測定子 Mitutoyo(ミツトヨ) 86906811 21AZA321 測定子 Mitutoyo(ミツトヨ) 86906811

測定子

(2件のレビュー)
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ミツトヨ品番21AZA321 適合2044S-60、2046S-60、2109S-60、2109S-70、2929S-60 注文コード86906811 品番21AZA321
参考基準価格(税別)¥1,430 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別) 値下げ
1,198
この商品はミツトヨ品番・RoHS指令・適合など56種類から選べます 他の種類を見る
材質(ボール)超硬 寸法L(mm)19.3 寸法D(Φmm)- 適合2044S-60、2046S-60、2109S-60、2109S-70、2929S-60 タイプ超硬ボール付き測定子 寸法l(mm)- 寸法L2(mm)- 平面度(μm)- 寸法d(Φmm)- 寸法SR(mm)- SΦD(mm)- ミツトヨ品番21AZA321
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86902584
2020-02-29
用途:
治具等の測定
製造業

特に問題なく使用でき値段も手頃だとおもいます ワンサイズ長いものが使い勝手がよいかも

対象商品:
86906565
2018-10-16
用途:
測定
株式会社華陽テクノ・プラザ 様 (製造業)

急に必要となり早急に発送して頂いて助かりました。
測定も正しく出来て満足しております。

また、何か有りましたら、利用させて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする