テストインジケータ用 替測定子

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86907037 品番 21CZA211
参考基準価格(税別)¥2,370 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
適合TI-123H、123HR、623H、123HX、123HRX 寸法D(Φmm)2 有効長(mm)41 寸法l(mm)41.0 材質(ボール)ルビー 先端ボール径(mm)2 RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番21CZA211
注意
※測定子は必ず各機種専用のものをご使用ください。
テストインジケータはてこ式ダイヤルゲージのため長さの異なる測定子は、ご使用頂けません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:46

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-03
用途:
加工品の芯だし

先端がルビーになっており、磁気が発生が無く、キリコなどが付着せずに良いです。

対象商品:
86907003
2021-10-04
用途:
製品の垂直、平行出し

この測定端子に変えると、製品にキズが付きにくいので仕上がり面が良い。

対象商品:
86907037
2017-06-04
用途:
補修部品として使用

たまーに、使っているうちに先端のルビーがなくなってしまうことがあります。ご愛敬なんでしょうね。測定子だけ交換できるので便利です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする