曜日別特売
No.01S黄 コノエネイルセット BeHAUS 86919192

コノエネイルセット

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(10個)セット内容コノエダブルW-2×10個、コノエネイルNo.01 コンクリート用×10本注文コード86919192品番No.01S黄
参考基準価格(税別)¥900販売価格(税込)¥714
販売価格(税別)
649

コノエネイルとダブルのセットですぐに施工可能。

用途
測量の基準点として使用。
セット内容コノエダブルW-2×10個、コノエネイルNo.01 コンクリート用×10本材質(ネイル)特殊鋼、(ダブル)ABS樹脂質量(g)36
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86919174
2018-10-31
用途: 測量時の置きポイント
アトリエ エムズ コンセプト

しっかり釘が刺さるので問題ない。
10個セットで数量が希望に合ったので購入。

1が参考にしています
対象商品 : 86919174
2015-05-14
用途: 境界の標示

ネイルが小さく短いので、打設が容易です。ただ下穴は開けないと、打込み時に曲がります。
ネイル頭の十字溝は、打込み時に大概潰れます。下穴を上手に開ければ、なんとか残る。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測量用品(土木/建設)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする