DPG-118 ドリル刃先ゲージ SK(新潟精機) 86919707

ドリル刃先ゲージ

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード86919707 品番DPG-118
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,150
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

ドリルの刃先角度の測定
60°、70°、90°、118°、125°、135°、150°、160°の角度測定

角度の測定範囲(°)60°、70°、90°、118°、125°、135°、150°、160° 付属品紛失ボールチェーン 材質ステンレス鋼 寸法(mm)全長90×全幅40×厚さ0.5 設定角度(°)118(目盛付)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
86919707 DPG-118 02802441 DPG-118 ドリル刃先ゲージ 118 SK(新潟精機) ドリル刃先ゲージ 118 SK(新潟精機) 1個 899 税込989 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02802457
2019-12-22
用途:
研ぎ

切りを研ぐために購入しました.
最初はゲージをつかって正確にする必要があります.

対象商品:
02802457
2018-10-31
用途:
ドリルの刃先研磨
サービス業

折れたドリルの刃を再生するため 勘に頼るほど経験もなく 自身もない 職人技には ほど遠いが 趣味のレベルでは 十分使える

対象商品:
02802457
2013-05-22
用途:
ドリルの先端角度を測定するため
株式会社ファーステック 様

Monotaroは価格が安いと思って買ったが、近くのカインズで同じ商品が200円以上安い700円で売っていた。今までMonoが安かったので、今回は価格ノーチェックで買ったのが失敗だったかな。200円の差でも2個も買ったので、実質400円の損だ。カインズはしばしば行くので、やはりカインズがメイン店だな。

4人が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする