CG-100S 型取りゲージ SK(新潟精機) 86919725 CG-100S 型取りゲージ SK(新潟精機) 86919725 CG-100S 型取りゲージ SK(新潟精機) 86919725 CG-100S 型取りゲージ SK(新潟精機) 86919725

型取りゲージ

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86919725 品番 CG-100S
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

形状の移し取りが簡単にできます。

用途タイルの隅合せ、カーペットや敷物の角取り等に。 材質ステンレス鋼 使用範囲(mm)148×49 本体サイズ(mm)全長155×全幅84×厚さ20

商品説明動画

【どんな形もピタッっと型取り】型取ゲージシリーズ
この動画は、13人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:135

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-26
用途:
床作業
不動産業

堅い。かなり力を入れないと動かないので、柔らかい素材に当てるのは憚れる。
また、使用前に針をまっすぐに整えないと使えないのも面倒。

対象商品:
86919725
2024-05-10
用途:
寸法の測りにくい所で
サービス業

家内にココに棚を付けてって言われたのですが、少し入りくんでて寸法が測りにくいので型取りゲージだと簡単に寸法が取れるので購入した次第です、これだとその形に切れば問題無く合わせる事が出来ます、このゲージのお陰でキッチリ合わせて棚を付ける事が出来ました、良い商品です。

対象商品:
86919752
2020-09-18
用途:
湾曲、凹凸のシートカットに

敷物、シートをカッコよくカットしたくて購入しました。
プラがちょっと安くさく、精度も落ちますが値段とメンテフリーが良いところです。
磁石がついて固定できるようですが磁力は低く半端さを感じます。
そもそも。金属にくっつけるようなシーンは少ないと思うのでそんなに気にならないかも。

対象商品:
86919725
2020-08-30
用途:
DIY諸々
鏡神社 様

プラスチック製も検討したが金属針を選んでよかった点は細かい部分もカタ取りできる。ワイヤーの径は0,1でも太い方が剛性があるので良い。

対象商品:
86919743
2019-06-26
用途:
現寸寸法取得
サービス業

3Dデーター作成時に、おおまかでも現寸があると試作回数を抑えることが出来、大変重宝しています。

対象商品:
86919743
2019-02-18
用途:
制作物の型取
その他業種

複雑な突起物の型取に使用させていただきました。
型取物が柔らかく傷つけたくなかったので プラスチック製を選びました。しっかりしているのでちゃん型取ができました。購入してよかったです。

1人が参考にしています
対象商品:
86919752
2019-03-02
用途:
電動工具グリップ部の型取りに
鉱業

金属/樹脂どちらにしようか迷って樹脂製の方にしました。
高価ではないので
気を遣って作業しなくて良いのが助かります。

対象商品:
86919752
2021-01-25
用途:
diyのお供に
戸井商店 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

型を取るのは問題無しです。
何度かトレースする時にズレたのでそのまま押さえる機能が有れば良いかなと思いました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする