TDG-22 タイヤデプスゲージ SK(新潟精機) 86919786

 

TDG-22 タイヤデプスゲージ SK(新潟精機) 86919786 TDG-22 タイヤデプスゲージ SK(新潟精機) 86919786

タイヤデプスゲージ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード86919786 品番TDG-22
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥850
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

タイヤ溝の深さを簡単にチェック!クリップ付なので胸ポケットに携帯でき便利です。

仕様クリップ付 質量(g)15 測定範囲(mm)0〜22 目盛0/0.8/1/1.6/2/2.4/3/3.2/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22(3.2mmまで赤表示) 本体サイズ(mm)全長88×全幅28×厚さ12

商品説明動画

【商品説明】タイヤデプスゲージ
この動画は、2人が参考にしています。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
86919786 TDG-22 10122366 TDG-22 タイヤデプスゲージ SK(新潟精機) タイヤデプスゲージ SK(新潟精機) 1個 1,198 税込1,318 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10122366
2016-03-05
用途:
自動車の整備や定期点検
有限会社森脇自動車 様

社員に一人に一個持たしています。即、対応できるので使いやすい。

1人が参考にしています
対象商品:
10122366
2015-01-14
用途:
トラックタイヤの残量測定の数値化
有限会社アイショウ陸運 様

もう少し細かな数字が欲しい所でしたが
まぁ、おおよその数字としては、分るので特に問題無く使える物です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤゲージ・空気入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする