SK(新潟精機)
SK(新潟精機)の ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
SK(新潟精機)の ダイヤルゲージ
SK(新潟精機)の 標準型ダイヤルゲージ
ダイヤルゲージ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
校正証明書
-
注文コード
86920041
品番
DI-10D
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
この商品は
校正証明書
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
測定子の振幅をダイヤル目盛へ表示します。
測定範囲(mm)
0〜10
目量(mm)
0.01
測定力(N)
1.5以下
用途
旋盤の精度や部品の偏芯、平行度の測定に。
付属品
ハードケース
仕様
裏フタ/耳金付
質量(g)
120
タイプ
標準
目盛仕様
±0-100-0
本体寸法(mm)奥行
45.5
ステム径(Φmm)
8
本体サイズ(mm)
全長105×全幅58×厚さ45.5
戻り誤差(μm)
7
指示誤差[全測定範囲](μm)
±18000
主な用途
旋盤の精度や部品の偏芯、平行度の測定に
長針1回転(mm)
1
1/10回転隣接誤差(μm)
10
本体高さ(mm)
105
特性
●標準形のダイヤルゲージです。●リミット針を装着しています。●ハードケース付です。
本体幅(mm)
58
校正証明書
-
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
商品説明動画
【HOW TO動画】ダイヤルゲージの使い方
参考になった