マップメジャー

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード86921624 品番No.932
参考基準価格(税別)¥3,400 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

マップメジャー、コンパス、温度計、スケール、ルーペが一体化。
指針の動き、静止がスムーズなオイル式。

用途
地図上の距離測定が可能。
登山、キャンプに。
材質(本体)ABS樹脂 文字種別英字 本体サイズ(mm)全長76×全幅55×厚さ12 縮尺1:1(1目盛1cm)、1:5000(1目盛100m)、1:20000(1目盛200m)、1:50000(1目盛1km)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86921624
2015-08-24
用途:
不動産業務
株フォーサイト 様 (不動産業)

使いやすいのと形全てが良いと知り合いの会長も愛用いたしてます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測量用品(土木/建設)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする