SK(新潟精機)
ブラインドリベット(オープンタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1パック(80本)
注文コード
86923864
品番
SK-529W
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
ボルト・ナットでの固定とは違い、片側からの操作で複数の素材を締結できます。
業務用としてお得な箱入り
用途
母材と部材の締結に
材質(スリーブ)
アルミニウム合金
材質(シャフト)
ハイカーボンスチール
寸法A(mm)
4
寸法B(mm)
8.9
寸法C(mm)
8
寸法D(mm)
42
締付可能厚(mm)
3.2~4.8
下穴径(Φmm)
4.1~4.2
質量(1本)
2g