DAS6-6 ブラインドリベット(オープンタイプ) SK(新潟精機) 86924092

 

DAS6-6 ブラインドリベット(オープンタイプ) SK(新潟精機) 86924092
DAS6-6 ブラインドリベット(オープンタイプ) SK(新潟精機) 86924092
DAS6-6 ブラインドリベット(オープンタイプ) SK(新潟精機) 86924092
DAS6-6 ブラインドリベット(オープンタイプ) SK(新潟精機) 86924092

ブラインドリベット(オープンタイプ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1箱(400本)注文コード86924092品番DAS6-6
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

ボルト・ナットでの固定とは違い、片側からの操作で複数の素材を締結できます。
業務用としてお得な箱入り

用途母材と部材の締結に材質(スリーブ)アルミニウム合金材質(シャフト)ハイカーボンスチール寸法A(mm)4.8寸法B(mm)14.5寸法C(mm)95寸法D(mm)53締付可能厚(mm)8~9.6下穴径(Φmm)4.9~5質量(1本)3g
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リベットによるカシメの方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/rivet_kashime/
2023-02-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4225:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする